€197.52
Ex VAT
€235.05
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care sunt fabricate din oţel carbon turnat) cu cap finisat şi curbare la 15.
DIN 3110: 4 x 5mm la 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” la 1 5/16” x 1 5/8” AF.
ASME B107.39: 36 x 41mm to 46 x 50mm, 1 7/16” x 1 5/8” la 1 13/16” x 2” AF.
DIN 3110 & BS192:1982: 1/8” x 3/16” la 1” x 1 1/8” Whitworth.
Seturi:
5 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” şi 3/4” x 7/8”.
10 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” şi 15/16” x 1”.
8 Piese Whitworth: 1/8” x 3/16”, 3/16” x 1/4”, 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16” şi 9/16” x 5/8”.
7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
11 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.
8 Piese Metric: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 şi *46 x 50mm.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 24mm x 26mm 25mm x 28mm 27mm x 30mm 27mm x 32mm 36mm x 41mm 41mm x 46mm 46mm x 50mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140128521 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Interval de dimensiuni | 24 - 50mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 8 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | DIN 3110 |
Tip | Set de chei cu capăt deschis C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |