€94.39
Ex VAT
€112.32
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul și mizeria de a dera la cheie, făcând astfel curăţirea mai ușoară și previne rugina. Sistem de clichet cu 72 dinţi care are nevoie de mișcări de numai 5 pentru operare. Desen cu perete îngust pentru access mai bun. Fabricat conform ASME B107.6.
Set
9 Piese Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.
7 Piese AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” şi 3/4”.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 11mm 12mm 14mm 15mm 16mm 17mm |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140131798 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 10 - 19mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 9 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.6. |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |