€40.21
Ex VAT
€47.85
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Conform cu: ASME B107.4. Realizate din oţel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit. Realizate conform Standardelor Federale Americane, oferind o forţă mai mare şi prin urmare performanţe îmbunătăţite. Cheia se potriveşte pe conductă pentru a oferi o poziţionare bună pe piuliţă. Poate fi foloşită la conductele hidraulice, conductele de frână etc.
Set
5 Piese Metric: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 şi 16 x 17mm.
4 Piese AF: 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16” şi 5/8” x 11/16”.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 12mm x 14mm 13mm x 15mm 16mm x 17mm 8mm x 10mm |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140128651 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 8 - 17mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 5 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.4. |
Tip | Set de chei cu piulițe Flare |
UNSPSC Code | 27111726 |