Yamoto

Chei combinate metrice, set de la 6 la 32 mm, set de 25, oțel crom-vanadiu

SKU:

YMT5824951S

MPN:

YMT-582-4951S

€98.27

Ex VAT

€116.94

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Set
    25 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
    15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
    25, 26, 27, 28, 30 şi 32mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    10mm 11mm 13mm 15mm 16mm 17mm 20mm 21mm 22mm 23mm 25mm 26mm 28mm 30mm 6mm 9mm

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140465299

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Interval de dimensiuni

    6 - 32mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    25

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Standarde Met

    DIN3113

    Tip

    Set de chei combinate C/V

    UNSPSC Code

    27111726