SKU:
YMT5824951W
MPN:
YMT-582-4951W
€11.34
Ex VAT
€13.49
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Fabricat din oțel vanadiu crom pentru durabilitate sporită a sculei
• Finisaj oglindă lustruit pentru curățare ușoară
• Capete cu decalaj de 15° pentru o gamă eficientă de mișcări
• Ștanțat la rece pentru identificarea ușoară a uneltei
• Conform DIN 3110
• Conținutul setului 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17 mm și 18 x 19 mm
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140465305 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 6 - 19mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 7 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | DIN 3110 |
Tip | Set de chei cu capăt deschis C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |