Senator

Chei Combinate, 6 - 19mm, 7 Bucăți, Oțel Crom Vanadiu

SKU:

SEN5825202R

MPN:

SEN-582-5202R

€12.03

Ex VAT

€14.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oțel crom vanadiu cu capete deschise curbate la 15° și finisaj mat. Forjate la cald. Conformitate cu standardul DIN 3110. Interval de dimensiuni 6-19 mm:


    Conţinut:


    6 x 7 mm
    8 x 9 mm
    10 x 11 mm
    12 x 13 mm
    14 x 15 mm
    16 x 17 mm
    18 x 19 mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140465251

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    mată

    Interval de dimensiuni

    6 - 19

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    7

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Standarde Met

    DIN 3110

    Tip

    Set de chei combinate C/V

    UNSPSC Code

    27111726