SKU:
KEN5824896K
€221.82
Ex VAT
€263.97
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Capete tubulare standard şi adânci cu vârfuri şurubelniţă
Capete tubulare.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2” AF. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA.
Capete tubulare adânci: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14mm.
Vârfuri de şurubelniţă: canelate:4, 5.5, 7mm. În cruce: Nr.1,Nr.2, Nr.3 şi Nr.4.
Hex: 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” AF.
TZ: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Accesorii: mâner T glisant, mâner clichet, prelungitoare 100, 150 şi 250mm, prelungire oscilantă 50 şi 150mm, prelungire flexibilă 150mm, adaptor tată profil pătrat 3/8”, mâner oscilant articulat 150mm, mâner de rotire, articulaţie universală.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Adânci Standard |
Brand | Kennedy-Pro |
Dimensiune șurub | 4 7 No.1 No.2 |
Dimensiune transmisie | 1/4in. |
Dimensiunea biților hexagonali | 1/4" 1/8" 3mm 4mm 5/16" 5/32" 6mm 7/32" 8mm |
Dimensiunea biților Torx | T25 T27 T30 T6 T7 T8 T9 |
EAN | 5036140005563 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă Placat cu crom |
Include: | Adaptor pătrat male 3/8" Bare de extensie 100, 150 și 250mm Capete cu prindere adâncă: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Capete șurubelniță: Fante 4, 5.5, 7mm. Cruce: Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4. Chei tubulare AF: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" AF Extensie oscilantă 50 și 150mm Hexagonal: 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF Maner culisant în formă de 'T' Mâner rotativ TZ: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
Interval dimensiuni capete tubulare | 0BA - 6BA 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm |
Material | Fără aluminiu |
Număr de piese | 82 |
Numărul de puncte | 12 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | BA Imperial |
Tip de biți | Analizor de cuplu |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |