€98.03
Ex VAT
€116.66
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Fabricată din oţel aliat cu crom şi vanadiu industrial cu finisaj
rezistent la coroziune cu nivel ridicat de lustruire
• Capete tubulare bi-hexagonale Side-Drive®, concepute pentru a
reduce solicitarea şi deteriorarea elementelor de fixare
• Capete tubulare pentru bujii prezintă inserţii din cauciuc şi
cap hexagonal extern • În carcasă de plastic turnată ajustată
Conţinut:
Capete tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 şi 22 mm.
Capete tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22 mm.
Capete tubulare pentru bujii: M10 şi M14
Bituri şurubelniţă:
Phillips: Nr. 1, 2, 3.
Canelat: 5 şi 6mm.
TX: T10, T15, T20, T30, T40 şi T50.
Hex: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.
Adaptor: Adaptor pătrat mamă 3/8" x bit hex.1/4".
Accesorii: Clichet cu eliberare rapidă tip manetă, mâner T glisant,
mâner pivotant, mâner cheie de 200mm, articulaţie universală,
bare de extensie de 75mm şi 150mm, extensie
mobilă de 250mm.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Adânci |
Brand | Yamoto |
Dimensiune șurub | N/ A |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
Dimensiunea biților hexagonali | N/ A |
Dimensiunea biților Torx | N/ A |
EAN | 5036140413269 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Include: | 1 x articulație universală 1 x mâner pivotant 1x Prolungitor de 250mm Chei tubulare pentru bujii: M10 și M14 Fante 5, 6mm. TX T10, T15, T20, T30, T40, T50 Phillips Nr.1, 2, 3 |
Interval dimensiuni capete tubulare | 10mm - 22mm 3mm - 10mm 5mm - 6mm 6mm - 22mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 54 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Metric |
Standarde Met | ANSI B107.10M:2005 |
Tip de biți | Hex |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |