Senator

5M/16' LOCKING TAPE RULE - CHROMED CASE

SKU:

SEN5366050K

MPN:

GW-556E

€3.34

Ex VAT

€3.97

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Carcasă dură din plastic cu blocaj al lamei cu acţiune glisantă. Retur al lamei asistat de un arc de blocare. Cârlig din metal nituit. Clemă din oţel pentru curea şi bandă pentru încheietură. Blocajul ţine lama exact acolo unde o doriţi. Lamele şi cârligele sunt de calibru mare şi rezistente la coroziuni. Cârligele cu auto-aliniere asigură acurateţea măsurătorilor interne şi externe. Ruletele de 5m şi cele mai lungi au patru nituri (ruletele de 3m/10” au două).


    Metric Only Blades = Metric Lame Numai
    Metric and Inch Blades = Metric şi Inch Lamas


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Acoperire

    Lac

    Brand

    Senator

    Caracteristici speciale

    CEE Clasa II Clip pentru curea Cu închidere Flaut spiralat

    EAN

    5036140018396

    ECLASS Code

    21160103

    Lățime lamă

    19mm

    Lungime lamă

    5m / 16ft

    Material cadru

    ABS cromat

    Materialul lamei

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    LTC005

    Precizia măsurării

    Clasa II

    Proprietăți de rezistență

    Rezistent la coroziune

    Standard de măsurare

    Sistem metric şi imperial

    Tip produs

    Bandă de buzunar

    UNSPSC Code

    27111801