€2.30
Ex VAT
€2.74
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Carcasă dură din plastic cu blocaj al lamei cu acţiune glisantă. Retur al lamei asistat de un arc de blocare. Cârlig din metal nituit. Clemă din oţel pentru curea şi bandă pentru încheietură. Blocajul ţine lama exact acolo unde o doriţi. Lamele şi cârligele sunt de calibru mare şi rezistente la coroziuni. Cârligele cu auto-aliniere asigură acurateţea măsurătorilor interne şi externe. Ruletele de 5m şi cele mai lungi au patru nituri (ruletele de 3m/10” au două).
Metric Only Blades = Metric Lame Numai
Metric and Inch Blades = Metric şi Inch Lamas
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Lac |
Brand | Senator |
Caracteristici speciale | CEE Clasa II Clip pentru curea Cu închidere Flaut spiralat Vizibilitate ridicată |
EAN | 5036140009233 |
ECLASS Code | 21160103 |
Lățime lamă | 16mm |
Lungime lamă | 3m / 10ft |
Material cadru | ABS |
Materialul lamei | Oțel |
Nr. Piesei MFR | LTH003 |
Precizia măsurării | Clasa II |
Proprietăți de rezistență | Rezistent la coroziune |
Standard de măsurare | Sistem metric şi imperial |
Tip produs | Bandă de înaltă vizibilitate |
UNSPSC Code | 27111801 |