Kennedy

MICRO PROFESSIONAL NIPPER S/PLIERS (SET-6)

SKU:

KEN5581300K

€107.05

Ex VAT

€127.39

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Sunt produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Realizaţi din oţel nichel crom de înaltă calitate cu muchii de tăiere polizate cu inducţie. Folosiţi pentru lucrări delicate, fine şi precise într-un mediu de producţie continuu.


    Set 6 piese
    Se livrează într-o carcasă capitonată cu fermoar şi prindere elastică a uneltelor pentrua ţine cleştii şi taietoarele n siguranţă.
    Conţinut:
    1x Nas Plat - 130mm,
    1x Nas Îndoit - 120mm,
    1x Nas Lung - 130mm,
    1x Nas Ac - 150mm,
    1x Tăietoare Laterale - 110mm,
    1x Tăietoare Capăt - 110mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027909

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    Laquer Coating Polished

    Individual sau set

    Set

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    150mm

    Material camă

    High Carbon Alloy Steel

    Material mâner

    Thermoplastic Rubber

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Număr de piese

    6

    Stilul camei

    Serrated Parallel

    Tip

    Set clești

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No