€26.13
Ex VAT
€31.09
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Sunt produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Realizaţi din oţel nichel crom de înaltă calitate cu muchii de tăiere polizate cu inducţie. Folosiţi pentru lucrări delicate, fine şi precise într-un mediu de producţie continuu.
KEN-558-1210K - Nas Plat
KEN-558-1220K - Nas Ac
KEN-558-1230K - Nas Îndoit
KEN-558-1240K - Nas Lung
KEN-558-1250K - Tăietoare Laterale
KEN-558-1260K - Tăietoare Capăt
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Flat Nose Pliers |
EAN | 5036140117563 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Laquer Coating Polished |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 130mm |
Material camă | High Carbon Alloy Steel |
Material mâner | Thermoplastic Rubber |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Număr de piese | 1 |
Stilul camei | Flat |
Tip | Clește pentru nas cu ac |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |