€23.16
Ex VAT
€27.56
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Realizaţi din oţel special selectat. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Produşi din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic pentru prindere confortabilă anti-alunecare. Potrivit special pentru medii de linii de producţie în care se desfăşoară lucrări repetitive. Cap şi îmbinare duble polizate. Muchii de tăiere întărite prin inducţie cu fălci dinţate pentru prinderea piuliţelor.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Foarfecă laterală |
Deschidere camă | 35mm |
EAN | 5036140118256 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Laquer Coating Polished |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | No |
Lungime camă | 42mm |
Lungime totală | 205mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Termoplastic |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | DIN EN IEC 60900 |
Stilul camei | Crenelat |
Tip | Cleşti combinaţi |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |