noscriptKennedy-Pro 7" SPARK RESISTANT LINESMAN PLIERS 246-1004 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

7" SPARK RESISTANT LINESMAN PLIERS

SKU:

KEN5753810K

MPN:

246-1004

€105.89

Ex VAT

€126.01

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Cleşte Linesman
    Fălci dinţate pentru prinderea piuliţelor, a bolţurilor, cuielor etc. cu tăietor lateral şi mânere cu siguranţă de alunecare.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140125117

    ECLASS Code

    21040300

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    180mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Serrated

    Tip

    Cleste combinate fără scânteie

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No