Kennedy-Pro

RED-28" 7 DRAWER PROFESSIONAL ROLLER CABINET

SKU:

KEN5942340K

MPN:

BTD-283071IZ

€1612.95

Ex VAT

€1919.41

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Siguranţă: Capac superior dotat cu sistem de arcuri pe gaz pentru acces sigur şi rapid. Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime, pentru o mai mare siguranţă.
    Mobilitate: Mânere laterale ergonomice puternice, se pot ataşa de oricare parte a unităţii. Rotiţe de 125 mm în diametru cu frâne, care absorb şocurile şi pot susţine greutăţi mari.
    Design: Finisajul cu strat de pudră, rezistent la solvenți și anti-rugină, menţine vopseaua şi protejează împotriva zgârieturilor. Lateralele perforate optimizează spaţiul prin accesorii şi suporturi pentru scule uşor de instalat. Colţurile conice de 45° protejează împotriva deformărilor la mobilitate şi crăpăturilor, conservând, în plus, forma unităţii. Amortizoarele din plastic pe fiecare colţ protejează împotriva impactului. Preşul superior EVA anti-alunecare, de 10 mm, previne daunele şi protejează uneltele. Tava superioară ABS este disponibilă.
    Sertare: Se deschid complet, permiţând un acces mai mare. Magneţii pentru închidere automată fixează sertarele pe poziţie. Dispozitive de prindere individuale pe toată lăţimea, permit deschiderea doar a câte unui sertar odată şi împiedică răsturnarea dulapului. Coloanele EVA de 3,0 mm menţin vopseaua şi protejează uneltele. Glisierele pe rulmenți 45 mm conferă stabilitate sertarelor şi acționare lină - chiar și sub sarcină.
    5 sertare Dimensiune (L x A x Î): 1@ 570x400x75mm, 4@ 570x400x155mm
    7 sertare Dimensiune (L x A x Î): 5@ 570x400x75mm, 2@ 570x400x155mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy-Pro

    Culoare

    Gri cărbune

    EAN

    5036140258815

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama profesională

    Înălţime totală

    844mm

    Lăţimea totală

    461mm

    Lungime totală

    706mm

    Masa:

    67.4kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    550kg

    Mobilitate

    Dulapurile cu role atunci când sunt încărcate nu sunt potrivite pentru relocarea frecventă Dulapurile trebuie împinse doar folosind bara laterală Mânere puternice și ergonomice

    Număr de sertare

    7

    Roll Weight

    315kg

    Siguranţă

    Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    24112401