Kennedy-Pro

RED 5-DRAWER PROFESSIONAL ROLLER CABINET

SKU:

KEN5945540K

€607.08

Ex VAT

€722.43

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Din oţel greu cu pereţi laterali dubli cu îmbinări sudate. Strat protector din pulbere rezistentă epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru completă pentru acces sporit. Glisiere sertarepe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară, şine duble pe sertarul inferior. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi rezistente pentru condiţii grele de lucru 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 40kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform. Dulapurile mobile nu sunt potrivite pentru relocare frecventă în stare încărcată şi trebuie deplasate doar prin împingere.


    5 sertare
    Sertare (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm.
    Cu glisiere sertare 40 cm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy-Pro

    Capacitate de încărcare a sertarului

    590 x 410 x 100mm - 25 590 x 410 x 200mm - 45kg

    Culoare

    Roşu

    EAN

    5036140004573

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama Classic

    Înălţime totală

    890mm

    Lăţimea totală

    460mm

    Lungime totală

    690mm

    Masa:

    44kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    145kg

    Mobilitate

    Set de 4 rotițe (2) 125mm Ø cu frână și (2) 125mm

    Nr. Piesei MFR

    TB2090BBS-B

    Număr de sertare

    5

    Siguranţă

    Tensiune nominală a siguranței: 32V

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    24112401