€535.55
Ex VAT
€637.30
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
7 sertare
Structură din panouri metalice 1 mm cu sertare 0.8mm. Vopsit cu pulbere epoxidică în albastru/gri cu manere din PVC cromat. Sertare cu deschidere completă. Glisiere pe rulmenţi de 350 mm, cu eliberare rapidă. Covoraş superior din cauciuc şi căptuşeală sertare din burete. Blocare completă. Roţi rezistente pentru 100 x 25mm, cu două frâne. Mâner rigid c de 450mm.Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform. Dulapurile mobile trebuie deplasate doar prin împingere.
Dimensiuni totale (W x D x H): 689 - 760 cu mâner x 459 x 780mm - 915 cu cleme.
Dim. sertare (W x D x H): 4@ 590 x 409 x 49mm, 2@ 590 x 409 x 101.5mm,
1@ 590 x 409 x 206.5mm.
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Senator |
Capacitate de încărcare a sertarului | 15 - 20kg |
Culoare | Roșu |
EAN | 5036140062290 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama economică |
Înălţime totală | 780mm |
Lăţimea totală | 459mm |
Lungime totală | 689mm |
Masa: | 48.9kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 20kg |
Mobilitate | Set de 4 rotițe (2) 100mm Ø cu frână (2) 100mm Ø fără frână |
Nr. Piesei MFR | BTO-270071M |
Număr de sertare | 7 |
Roll Weight | 15kg |
Siguranţă | Tensiune nominală a siguranței: 32V |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |