Senator

3-Drawer Tool Chest

SKU:

SEN5940200K

€102.18

Ex VAT

€121.59

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Necostisitoare, pentru bricolaj şi utilizare industrială uşoară.


    3 sertare
    Capac cu balamale continue. Mâner de transport. Platou extensibil. Blocare completă.
    Dim sertare (W x D x H): 3@ 450 x 190 x 55mm. Cu glisiere sertare de 25 cm.
    Opritoare capac tip A.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Senator

    Capacitate de încărcare a sertarului

    10kg

    Culoare

    Roșu

    EAN

    5036140004627

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama de ateliere

    Înălţime totală

    304mm

    Lăţimea totală

    218mm

    Lungime totală

    520mm

    Masa:

    9.1kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Mobilitate

    Portabil

    Nr. Piesei MFR

    NTBD133-X

    Număr de sertare

    3

    Roll Weight

    30kg

    Siguranţă

    Tensiune nominală a siguranței: 32V

    Tip produs

    Cufăr pentru unelte

    UNSPSC Code

    24112401