Kennedy

Red-36" 5 Drawer Roller Cabinet

SKU:

KEN5942620K

MPN:

BTD-361051CTZ

€1637.05

Ex VAT

€1948.09

Inc VAT

IN STOCK (35)

    Product Details

    Această gamă a fost concepută ţinând cont de utilizatorul din industria grea. Aceste articole sunt dotate cu cufere superioare complete pe lăţime şi dulapuri complete pe înălţime, cu rotiţe din aliaj. Toate unităţile sunt finisate cu vopsea cu strat de pudră rezistentă la solvenţi şi anti-rugină. Produse din oţel robust cu pereţi interni şi panouri posterioare întărite. Toate colţurile sunt conice pentru a păstra forma produsului şi a proteja dulapul în timpul transportării. Această gamă este dotată cu sertare care se deschid complet, cu sisteme de tragere cu design clasic, pentru a permite accesul facil. Logo-ul nostru Kennedy este prezentat pe capacul superior al cufărului şi pe sertarul de la baza dulapului.
    Dulap mobil cu 5 sertare. 1@ 570 x 400 x 75mm, 4@ 570 x 400 x 155mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de încărcare a sertarului

    35kg

    Culoare

    Roşu

    EAN

    5036140258587

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama Industrial

    Înălţime totală

    915mm

    Lăţimea totală

    461mm

    Lungime totală

    706mm

    Masa:

    67.5kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    450kg

    Mobilitate

    Mânere puternice și ergonomice

    Nr. Piesei MFR

    BTD-361051CTZ

    Număr de sertare

    5

    Roll Weight

    175kg

    Siguranţă

    Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    24112401