€748.55
Ex VAT
€890.77
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Această gamă a fost concepută ţinând cont de utilizatorul din industria grea. Aceste articole sunt dotate cu cufere superioare complete pe lăţime şi dulapuri complete pe înălţime, cu rotiţe din aliaj. Toate unităţile sunt finisate cu vopsea cu strat de pudră rezistentă la solvenţi şi anti-rugină. Produse din oţel robust cu pereţi interni şi panouri posterioare întărite. Toate colţurile sunt conice pentru a păstra forma produsului şi a proteja dulapul în timpul transportării. Această gamă este dotată cu sertare care se deschid complet, cu sisteme de tragere cu design clasic, pentru a permite accesul facil. Logo-ul nostru Kennedy este prezentat pe capacul superior al cufărului şi pe sertarul de la baza dulapului.
Siguranţă:
Capac superior dotat cu sistem de arcuri pe gaz pentru acces sigur şi rapid. Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime, pentru o mai mare siguranţă.
Mobilitate:
Mânere laterale ergonomice puternice, se pot ataşa de oricare parte a unităţii. Rotiţe de 125 mm în diametru cu frâne, care absorb şocurile şi pot susţine greutăţi mari.
Design:
Finisajul cu strat de pudră, rezistent la solvenți și anti-rugină, menţine vopseaua şi protejează împotriva zgârieturilor. Lateralele perforate optimizează spaţiul prin accesorii şi suporturi pentru scule uşor de instalat. Colţurile conice de 45° protejează împotriva deformărilor la mobilitate şi crăpăturilor, conservând, în plus, forma unităţii. Amortizoarele din plastic pe fiecare colţ protejează împotriva impactului. Preşul superior EVA anti-alunecare, de 10 mm, previne daunele şi protejează uneltele. Tava superioară ABS este disponibilă.
Sertare:
Se deschid complet, permiţând un acces mai mare. Magneţii pentru închidere automată fixează sertarele pe poziţie. Dispozitive de prindere individuale pe toată lăţimea, permit deschiderea doar a câte unui sertar odată şi împiedică răsturnarea dulapului. Coloanele EVA de 3,0 mm menţin vopseaua şi protejează uneltele. Glisierele pe rulmenți 45 mm conferă stabilitate sertarelor şi acționare lină - chiar și sub sarcină.
5 sertare Dimensiune (L x A x Î):
1@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm
7 sertare Dimensiune (L x A x Î):
5@ 570x400x75mm
2@ 570x400x155mm
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy |
Capacitate de încărcare a sertarului | 30kg |
Culoare | Roșu/Gri |
EAN | 5036140258563 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Industrial |
Înălţime totală | 844mm |
Lăţimea totală | 461mm |
Lungime totală | 706mm |
Masa: | 60kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 450kg |
Mobilitate | Dulapurile cu role atunci când sunt încărcate nu sunt potrivite pentru relocarea frecventă Mâner lateral pentru dulapuri cu role |
Nr. Piesei MFR | BTD-283051Z |
Număr de sertare | 7 |
Roll Weight | 245kg |
Siguranţă | Capac întărit prevăzut cu 2 suporturi de oțel. |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |