Kennedy-Pro

Red 28" 6 Drawer Professional Top Chest

SKU:

KEN5942240K

MPN:

BCD-280061IZ

€627.34

Ex VAT

€746.53

Inc VAT

IN STOCK (31)

    Product Details

    Robustă şi rezistentă la uzură, această gamă este produsă dintr-o construcţie din două părţi cu pereţi interni din oţel dur şi panouri de întărire posterioare pentru plus de securitate. Colţurile conice protejează împotriva deformării la mobilitate şi crăpăturilor şi păstrează forma produsului pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceste articole sunt dotate cu finisaj cu strat de pudră, rezistent la solvenţi şi antirugină. Sertare care se deschid complet, cu mecanism de tragere clasic, pentru a permite accesul facil, cu o capacitate pentru greutate a sertarului de 40-45 kg. Capacităţile crescute de încărcare a sertarului permit depozitarea majorităţii uneltelor şi pot fi complet încărcate.
    Siguranţă: Capac superior dotat cu sistem de arcuri pe gaz pentru acces sigur şi rapid. Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime, pentru o mai mare siguranţă.
    Mobilitate: Mânere laterale ergonomice puternice, se pot ataşa de oricare parte a unităţii. Rotiţe de 125 mm în diametru cu frâne, care absorb şocurile şi pot susţine greutăţi mari.
    Design: Finisajul cu strat de pudră, rezistent la solvenți și anti-rugină, menţine vopseaua şi protejează împotriva zgârieturilor. Lateralele perforate optimizează spaţiul prin accesorii şi suporturi pentru scule uşor de instalat. Colţurile conice de 45° protejează împotriva deformărilor la mobilitate şi crăpăturilor, conservând, în plus, forma unităţii. Amortizoarele din plastic pe fiecare colţ protejează împotriva impactului. Preşul superior EVA anti-alunecare, de 10 mm, previne daunele şi protejează uneltele. Tava superioară ABS este disponibilă.
    Sertare: Se deschid complet, permiţând un acces mai mare. Magneţii pentru închidere automată fixează sertarele pe poziţie. Dispozitive de prindere individuale pe toată lăţimea, permit deschiderea doar a câte unui sertar odată şi împiedică răsturnarea dulapului. Coloanele EVA de 3,0 mm menţin vopseaua şi protejează uneltele. Glisierele pe rulmenți 45 mm conferă stabilitate sertarelor şi acționare lină - chiar și sub sarcină.
    6 sertare Dimensiune (L x A x Î): 3@ 170x400x75mm, 3@ 570x400x75mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy-Pro

    Culoare

    Gri cărbune

    EAN

    5036140258808

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama profesională

    Înălţime totală

    455mm

    Lăţimea totală

    465mm

    Lungime totală

    710mm

    Masa:

    43kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    350kg

    Mobilitate

    Mâner tragere-împingere

    Nr. Piesei MFR

    BCD-280061IZ

    Număr de sertare

    6

    Roll Weight

    270kg

    Siguranţă

    Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime

    Tip produs

    Cufăr pentru unelte

    UNSPSC Code

    24112401