Kennedy-Pro

RED-28" 5 DRAWER PROFESSIONAL ROLLER CABINET

SKU:

KEN5942140K

MPN:

BTD-283051IZ

€752.21

Ex VAT

€895.13

Inc VAT

IN STOCK (28)

    Product Details

    Siguranţă: Capac superior dotat cu sistem de arcuri pe gaz pentru acces sigur şi rapid. Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime, pentru o mai mare siguranţă.
    Mobilitate: Mânere laterale ergonomice puternice, se pot ataşa de oricare parte a unităţii. Rotiţe de 125 mm în diametru cu frâne, care absorb şocurile şi pot susţine greutăţi mari.
    Design: Finisajul cu strat de pudră, rezistent la solvenți și anti-rugină, menţine vopseaua şi protejează împotriva zgârieturilor. Lateralele perforate optimizează spaţiul prin accesorii şi suporturi pentru scule uşor de instalat. Colţurile conice de 45° protejează împotriva deformărilor la mobilitate şi crăpăturilor, conservând, în plus, forma unităţii. Amortizoarele din plastic pe fiecare colţ protejează împotriva impactului. Preşul superior EVA anti-alunecare, de 10 mm, previne daunele şi protejează uneltele. Tava superioară ABS este disponibilă.
    Sertare: Se deschid complet, permiţând un acces mai mare. Magneţii pentru închidere automată fixează sertarele pe poziţie. Dispozitive de prindere individuale pe toată lăţimea, permit deschiderea doar a câte unui sertar odată şi împiedică răsturnarea dulapului. Coloanele EVA de 3,0 mm menţin vopseaua şi protejează uneltele. Glisierele pe rulmenți 45 mm conferă stabilitate sertarelor şi acționare lină - chiar și sub sarcină.
    5 sertare Dimensiune (L x A x Î): 1@ 570x400x75mm, 4@ 570x400x155mm
    7 sertare Dimensiune (L x A x Î): 5@ 570x400x75mm, 2@ 570x400x155mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy-Pro

    Culoare

    Gri cărbune

    EAN

    5036140258792

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama profesională

    Înălţime totală

    844mm

    Lăţimea totală

    461mm

    Lungime totală

    706mm

    Masa:

    63.4kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    550kg

    Mobilitate

    Dulapurile cu role atunci când sunt încărcate nu sunt potrivite pentru relocarea frecventă Mânere puternice și ergonomice

    Număr de sertare

    5

    Roll Weight

    225kg

    Siguranţă

    Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    24112401