€524.66
Ex VAT
€624.35
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Noua gamă de depozitare Senator este ideală pentru atelierul dvs. sau pentru utilizatorul din industria uşoară. Cu un finisaj cu strat de pudră, rezistent la solvenţi şi anti-rugină, această gamă se va menţine ca nouă pentru mult timp. Cufărul superior este dotat cu protecţie pentru colţuri, capac întărit şi capac din oţel care protejează împotriva oricărui impact sau al izbirii accidentale. Noul sistem de tragere ergonomic pentru sertare oferă acces facil la uneltele dvs. Noua gamă pentru ateliere are glisiere cu rulmenţi de 35 mm, care conferă o capacitate de încărcare mai mare pentru sertare, pentru a vă depozita toate uneltele. Acestea beneficiază de pereţi interni de oţel cu un întăritor posterior din oţel presat, care le face mai robuste şi cu durată mai mare de viaţă.
3 Dimensiune sertar (L x A x Î): 3@ 570x400x60mm, 1@ 675x460x440mm.
5 Dimensiune sertar (L x A x Î): 1@ 570x400x60mm, 4@ 570x400x125mm.
7 Dimensiune sertar (L x A x Î): 5@ 570x400x60mm, 2@ 570x400x125mm.
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Senator |
Capacitate de încărcare a sertarului | 25kg |
Culoare | Roșu |
EAN | 5036140257849 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama de ateliere |
Înălţime totală | 724mm |
Lăţimea totală | 459mm |
Lungime totală | 678mm |
Masa: | 39.4kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 300kg |
Mobilitate | Dulapurile cu role atunci când sunt încărcate nu sunt potrivite pentru relocarea frecventă Mânere puternice și ergonomice Set de 4 rotițe (2) 100mm Ø cu frână (2) 100mm Ø fără frână |
Nr. Piesei MFR | BTE-276071S |
Număr de sertare | 7 |
Roll Weight | 175kg |
Siguranţă | Capac întărit prevăzut cu 2 suporturi de oțel. Mecanism de blocare spate complet, pe înălţime |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |