Senator

RED-27" 3 DRAWER ROLLER CABINET

SKU:

SEN5941530K

MPN:

BTE-276031D

€526.05

Ex VAT

€626.00

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Noua gamă de depozitare Senator este ideală pentru atelierul dvs. sau pentru utilizatorul din industria uşoară. Cu un finisaj cu strat de pudră, rezistent la solvenţi şi anti-rugină, această gamă se va menţine ca nouă pentru mult timp. Cufărul superior este dotat cu protecţie pentru colţuri, capac întărit şi capac din oţel care protejează împotriva oricărui impact sau al izbirii accidentale. Noul sistem de tragere ergonomic pentru sertare oferă acces facil la uneltele dvs. Noua gamă pentru ateliere are glisiere cu rulmenţi de 35 mm, care conferă o capacitate de încărcare mai mare pentru sertare, pentru a vă depozita toate uneltele. Acestea beneficiază de pereţi interni de oţel cu un întăritor posterior din oţel presat, care le face mai robuste şi cu durată mai mare de viaţă.


    3 Dimensiune sertar (L x A x Î): 3@ 570x400x60mm, 1@ 675x460x440mm.
    5 Dimensiune sertar (L x A x Î): 1@ 570x400x60mm, 4@ 570x400x125mm.
    7 Dimensiune sertar (L x A x Î): 5@ 570x400x60mm, 2@ 570x400x125mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Senator

    Capacitate de încărcare a sertarului

    25kg

    Culoare

    Roşu

    EAN

    5036140257825

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama de ateliere

    Înălţime totală

    724mm

    Lăţimea totală

    459mm

    Lungime totală

    678mm

    Masa:

    28.5kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    300kg

    Mobilitate

    Dulapurile cu role atunci când sunt încărcate nu sunt potrivite pentru relocarea frecventă Mânere puternice și ergonomice Set de 4 rotițe (2) 100mm Ø cu frână (2) 100mm Ø fără frână

    Nr. Piesei MFR

    BTE-276031D

    Număr de sertare

    3

    Roll Weight

    75kg

    Siguranţă

    Tensiune nominală a siguranței: 32V

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    24112401