noscriptKennedyPro Dulap cu sertare, Seria Clasică, Roșu, 7 sertare, (Î) 1007mm x (L) 458mm x (H) 1067mm NTBR4407-X | Cromwell Tools

KennedyPro

Dulap cu sertare, Seria Clasică, Roșu, 7 sertare, (Î) 1007mm x (L) 458mm x (H) 1067mm

SKU:

KEN5945705K

MPN:

NTBR4407-X

€1235.74

Ex VAT

€1470.53

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Construcție rigidă din oțel pentru rezistență și longevitate
    • Acoperire epoxidică durabilă cu pulbere rezistentă la abraziune și coroziune
    • 4 roți pentru regim intens de exploatare (2 fixe, 2 pivotante cu frână) pentru manevrabilitate ușoară
    • Mâner din metal durabil pentru transport ușor
    • Garnituri de sertar și covoraș superior pentru a menține sculele pe loc
    • Glisoare sertar cu eliberare rapidă pentru acces ușor și lin
    • Complet blocabil pentru securitate excelentă
    • Capacitatea totală de încărcare a sertarului este de 170kg


    Dimensiuni sertar:
    • 5 x 570mm x 406mm x 74,5mm
    • 1 x 570mm x 406mm x 112,5mm
    • 1 x 570mm x 406mm x 153,5mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    KennedyPro

    Capacitate de încărcare a sertarului

    1-MAT-KNDY-FIT 1kg

    Culoare

    Roșu

    EAN

    5036140468788

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama Classic

    Înălţime totală

    1007mm

    Lăţimea totală

    458mm

    Lungime totală

    1067mm

    Masa:

    107.5kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    400kg

    Mobilitate

    Mânere puternice și ergonomice

    Nr. Piesei MFR

    NTBR4407-X

    Număr de sertare

    7

    Roll Weight

    170kg

    Siguranţă

    Tensiune nominală a siguranței: 32V

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    24112401