SKU:
KEN5944845K
MPN:
TBR5207-X
€792.92
Ex VAT
€943.57
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Oțel pentru regim intens de exploatare, cu construcție cu perete dublu pentru rezistență și securitate
• Acoperire cu pulbere epoxidică pentru un finisaj rezistent la coroziune și abraziune
• Roți pivotante pentru regim intens de exploatare, 2 fixe, 2 pivotante cu frână pentru transport ușor
• Bară de mare capacitate pentru o manevrabilitate ușoară
• Glisoare sertar cu eliberare rapidă pentru acces ușor
• Complet blocabil pentru securitate
• O gamă largă de inserții, accesorii și piese de schimb pentru organizarea sculelor sunt disponibile pentru a fi cumpărate pentru gama Kennedy Pro®
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate de încărcare a sertarului | 2 Sertare: 30 kg 5 Sertare: 20 kgkg |
Culoare | Roşu |
EAN | 5036140468764 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Classic |
Înălţime totală | 993mm |
Lăţimea totală | 458mm |
Lungime totală | 699mm |
Masa: | 60.5kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 250kg |
Mobilitate | Dulapurile cu role atunci când sunt încărcate nu sunt potrivite pentru relocarea frecventă Mânere puternice și ergonomice |
Nr. Piesei MFR | TBR5207-X |
Număr de sertare | 7 |
Roll Weight | 160kg |
Siguranţă | Tensiune nominală a siguranței: 32V |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |