€773.47
Ex VAT
€920.43
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Compartiment superior mare pentru scule mari
• Construcție din oțel pentru regim intens de exploatare, cu rigiditate și securitate sporite
• Finisaj cu vopsea epoxidică pulbere care rezistă la coroziune și abraziune
• Sertare complet blocabile pentru securitate suplimentară
• Balama pian pe lățimea completă pentru rezistență și prevenirea furtului
• Glisoare sertar cu rulmenți cu eliberare rapidă pentru acces ușor
• Tavă, sertare cu garnituri și un covoraș superior pentru a menține sculele pe loc.
• Poate reprezenta o unitate independentă sau poate fi combinat cu un dulap cu role pentru depozitare maximă
• Mânere rigide din aluminiu pentru acces durabil și durată lungă de viață a produsului
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | KennedyPro |
Capacitate de încărcare a sertarului | Mare: 20 Mic: 15kg |
Culoare | Roşu |
EAN | 5036140468818 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Industrial |
Înălţime totală | 584mm |
Lăţimea totală | 445mm |
Lungime totală | 1051mm |
Masa: | 63kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 135kg |
Nr. Piesei MFR | TBTL5206-X |
Număr de sertare | 6 |
Roll Weight | 105kg |
Siguranţă | Sistem central de blocare |
Tip produs | Cufăr pentru unelte |
UNSPSC Code | 24112401 |