Kennedy-Pro

Post de lucru mobil, profesional - gamă ultimativă, 10 sertare

SKU:

KEN5946800K

MPN:

KEN5946800K

€3053.47

Ex VAT

€3633.63

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    10 Sertare și dulap
    • Construcție integrală din oțel
    • Glisiere pentru sertar cu rulmenți de 45 mm
    • Mânere laterale
    • Închidere rapidă
    • Laterale perforate pentru agățarea accesoriilor 10 Sertar
    • Strat de pulbere antirugină rezistent la solvenți
    • Cu rotile 2 x fixe și 2 x articulate cu frâne complete
    • Sarcina max. per sertar: 45 kg
    • Dimensiuni banc (WxDxH): 1123 x 791 x 844 mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy-Pro

    Capacitate de încărcare a sertarului

    450kg

    Culoare

    Roșu

    EAN

    5036140329508

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Ultimate

    Înălţime totală

    845mm

    Lăţimea totală

    1123mm

    Lungime totală

    1123mm

    Masa:

    120kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    550kg

    Mobilitate

    Roți cu diametrul de 125mm Ø cu frâne

    Nr. Piesei MFR

    BTD-450101D

    Număr de sertare

    10

    Roll Weight

    450kg

    Siguranţă

    Tensiune nominală a siguranței: 32V

    Tip produs

    Căruț de serviciu

    UNSPSC Code

    24112401