Kennedy

Cărucior de service cu 4 sertare, cu rotile și mâner lateral

SKU:

KEN5942050K

MPN:

.

€587.76

Ex VAT

€699.43

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Construcție rigidă și finisaj vopsit durabil pentru o durată lungă de viață a dulapului
    • Patru roți și bară pentru regim intens de exploatare cu manevrabilitate ușoară


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adeziune magnetică

    No

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de încărcare a sertarului

    Total: 150kg

    Culoare

    Roşu

    EAN

    5036140482128

    ECLASS Code

    21100490

    Gama de produse

    Gama Industrial

    Înălţime totală

    549mm

    Lăţimea totală

    569mm

    Lungime totală

    838mm

    Masa:

    56kg

    Material

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    280kg

    Mobilitate

    Set de 4 rotițe (2) 100mm Ø cu frână (2) 100mm Ø fără frână

    Nr. Piesei MFR

    BSD-331041-11

    Număr de sertare

    4

    Roll Weight

    150kg

    Siguranţă

    Capacul derulat pentru a fixa și bloca

    Tip produs

    Căruț de serviciu

    UNSPSC Code

    24112401