SKU:
KEN5945745K
MPN:
NTBR4411-X
€1296.61
Ex VAT
€1542.97
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Construcție rigidă cu pereți dubli pentru rezistență și durabilitate
• Finisajul epoxidic cu pulbere pentru rezistență la coroziune și abraziune
• 4 roți pentru regim intens de exploatare, 2 fixe, 2 pivotante cu frână pentru manevrabilitate ușoară
• Mâner din metal durabil pentru transport ușor
• Glisoare sertar cu eliberare rapidă pentru acces ușor și lin
• Garnituri și un covoraș superior pentru a menține sculele pe loc
• Sistem central de blocare pentru securitate
• Culoare roșie
• Capacitatea totală de încărcare a sertarului este de 245kg
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate de încărcare a sertarului | 1 Sertar: 40 2 Sertare: 20 kg 3 sertare: 15 kg 3 sertare: 20 kgkg |
Culoare | Roşu |
EAN | 5036140468795 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Classic |
Înălţime totală | 1007mm |
Lăţimea totală | 458mm |
Lungime totală | 1067mm |
Masa: | 118kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Mobilitate | Roți pentru sarcini grele |
Nr. Piesei MFR | NTBR4411-X |
Număr de sertare | 11 |
Roll Weight | 245kg |
Siguranţă | Sistem central de blocare |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |