SKU:
KEN5944885K
MPN:
TBRL5210-X
€1257.05
Ex VAT
€1495.89
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Construcție de oțel sudată și nituită pentru rezistență și durabilitate la stocare
• Finisajul epoxidic cu pulbere pentru rezistență la coroziune și abraziune
• Roți complet blocabile pentru regim intens de exploatare (2 fixe, 2 pivotante cu frână) pentru transport ușor
• Mâner de mare capacitate pentru o manevrabilitate ușoară
• Glisoare sertar cu eliberare rapidă pentru acces ușor
• Garnituri și un covoraș superior pentru a menține sculele pe loc
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate de încărcare a sertarului | (1) 4 Sertare: 20 (4) 1 Sertar: 20 (5) 1 Sertar: 30 (6) 1 Sertar: 30kg |
Culoare | Roșu |
EAN | 5036140468771 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama Classic |
Înălţime totală | 1080mm |
Lăţimea totală | 458mm |
Lungime totală | 1067mm |
Masa: | 102kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 280kg |
Mobilitate | Mânere puternice și ergonomice |
Nr. Piesei MFR | TBRL5210-X |
Număr de sertare | 10 |
Roll Weight | 230kg |
Siguranţă | Sistem central de blocare |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 24112401 |