SKU:
KEN5945785K
MPN:
NTBT4410-X
€953.63
Ex VAT
€1134.82
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Compartiment superior mare pentru scule mari
• Construcție rigidă din oțel pentru rezistență și longevitate
• Finisajul epoxidic cu pulbere oferă rezistență la coroziune și abraziune
• Balamale tip pian complete pentru rigiditate suplimentară și împiedicarea furtului
• Glisoare sertar cu eliberare rapidă pentru acces ușor și lin
• Tavă, sertar cu garnituri și un covoraș superior pentru a menține sculele pe loc.
• Poate fi folosit ca unitate independentă sau poate fi combinat cu un dulap cu role pentru depozitare maximă
• Mânere pentru regim intens de exploatare pentru o soluție de transport convenabilă
• Roșu
• Capacitatea totală de încărcare a sertarului este de 175kg
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | Kennedy-Pro |
Capacitate de încărcare a sertarului | (1) 5 Sertare: 20kg |
Culoare | Roşu |
EAN | 5036140468801 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Profesional |
Înălţime totală | 552mm |
Lăţimea totală | 445mm |
Lungime totală | 1051mm |
Masa: | 75.5kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 225kg |
Nr. Piesei MFR | NTBT4410-X |
Număr de sertare | 10 |
Roll Weight | 175kg |
Siguranţă | Sistem central de blocare |
Tip produs | Cufăr pentru unelte |
UNSPSC Code | 24112401 |