€105.35
Ex VAT
€125.37
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Calitate standard, cu putere de până la 800 N/mm2.
Rezistenţa la gravare: 58 – 60 HRC. Tipuri de caractere conform DIN 1451.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Descrierea caracterului | A până la Z |
EAN | 5036140008106 |
ECLASS Code | 21040704 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu nichel |
Înălțimea caracterului | 10.0mm |
Include: | Litere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z |
Lungime totală | 78mm |
Material | Oţel carbon |
Număr de piese | 27 |
Set Descriere | Litere de la A la Z |
Standarde Met | DIN 1451 |
Tipul scrisorii de impresie | Standard |
Tipul ștampilei | Ştampilă de mână |
UNSPSC Code | 27112305 |