€3.73
Ex VAT
€4.44
Inc VAT
37 Variations Available
Product Details
Product Specification
Poansoane cu marcare alfabetică şi numerică realizate din oţel carbon cu precizie cu finisaj placat cu nichel. Pentru producerea a opt până la zece imprimări uniforme curate la un impact, potrivit pentru toate marcajele de lot şi de uz general. Cleşti pentru a
permite manipularea uşoară a blocurilor de caractere individuale. Suportul caracterelor cu mâner striat are un scut de mână din plastic rezistent la impact pentru a redirecţiona forţa loviturilor eşuate departe de mână prevenind accidentarea. Cheie hexagonală pentru operarea şurubului de retenţie a caracterelor şi 100 de caractere şi spaţii conform utilizării celei mai comune. Vezi schema pentru conţinutul exact al caracterului. Se livrează într-o carcasă din plastic căptuşit cu spumă.
Poansoane litere individuale
A se folosi cu matriţă de dedesubt. Înălţime 3mm
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Descrierea caracterului | H |
EAN | 5036140297166 |
ECLASS Code | 21040704 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu nichel |
Înălțimea caracterului | 3.0mm |
Lungime totală | 19mm |
Material | Oţel carbon |
Număr de piese | 1 |
Tipul scrisorii de impresie | Indentare pozitivă |
Tipul ștampilei | Caracterul Fount |
UNSPSC Code | 27112305 |