€21.68
Ex VAT
€25.80
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Lamele înclinate asigura ca măinile stau departe de metal. Acţiune cu arc pentru mişcare rapidă şi fără efort. Mânere fără alunecare, texturate şi încuietoare de siguranţă pentru control superior şi o gaură de agăţat la îndemână.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140071414 |
ECLASS Code | 21049090 |
Forma mânerului | Decalaj |
Grosimea maximă de tăiere | 1.65mm |
Include: | Mânere texturate antiderapante Zăvor de siguranță de protecție |
Lungime totală | 250mm |
Material mâner | Bi-material |
Materiale compatibile | Materiale neferoase Oțel laminat la rece Oțel moale |
Materialul lamei | Oțel molibden |
Număr de piese | 1 |
Tip | Snips de aviație |
Tipul de operație | Manuale |
Tipul de tăiere | Stânga |
UNSPSC Code | 27111519 |