€22.39
Ex VAT
€26.64
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Pentru a tăia materialele în foi fără îndoire sau distorsionare, metal până la 1.2mm (18 gauge) şi plastic până la 2mm (14 gauge). Acţiune pozitivă cu arc, face ca aceste foarfece să se poată folosi cu o mână sau cu două. Lama frontală din molibden, care se poate înlocui. Fălci laterale pentru tăiat fire. înlocuitoare de siguranţă. Lungime totala: 250mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140006164 |
ECLASS Code | 21049090 |
Forma mânerului | Drept |
Grosimea maximă de tăiere | 1.22mm |
Include: | Blocare de siguranță Mandrine laterale |
Lungime totală | 250mm |
Material mâner | Polipropilenă |
Materiale compatibile | Oțel moale Sârmă |
Materialul lamei | Oțel molibden |
Număr de piese | 1 |
Pentru utilizare cu | N/ A |
Tip | Nibblere |
Tipul de operație | Manuale |
Tipul de tăiere | Drept |
UNSPSC Code | 27111519 |