Thor

20-1616 50mm Dead Blow Hammer with Die Cast Shaft

SKU:

THO5270458Q

MPN:

20-1616

€59.58

Ex VAT

€70.90

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cap turnat în matriță subțire umplut cu oțel, ce adaugă la greutatea impactului și previne reculul, asigurând o lovitură puternică. Mânerul este realizat din aliaj de aluminiu cu un mâner din cauciuc anti-alunecare pentru absorbția șocului. Se livrează cu două șuruburi cu fețe din nailon alb interschimbabile.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Thor

    Caracteristici speciale

    Cap înlocuibil

    Diametrul capului

    50mm

    Duritatea feței

    Greu

    EAN

    5012936161613

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    1150g

    Lungime totală

    325mm

    Material cap

    Aliaj de aluminiu

    Materialul arborelui

    Cauciuc

    Materialul feței

    Nailon

    Nr. Piesei MFR

    20-1616

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    NSN No. 5120997444906

    Tip

    Ciocan lovitură moartă

    UNSPSC Code

    27111602