€22.71
Ex VAT
€27.02
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizate din oţel cromat sau vanadiu fosfat cu secţiunea axului I de înaltă rezistenţă pentru rezistenţă şi rigiditate îmbunătăţită, fălcile sunt tratate termic pentru o viaţă extinsă a uneltelor. Finisaj rezistent la coroziune cu polizare înaltă. Unghi cu cap de deplasare de 150 pentru un bun control al forţei. Fălci conice înguste pentru acces îmbunătăţit în spaţii strâmte. Fălci paralele cu reglaj fin al fălcilor şi design cu auto-blocare previne deschiderea neintenţionată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Potrivite pentru inginerie industrială, aplicaţii auto, agricole, de întreţinere şi asamblare.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate maximă a maxilarului | 33mm |
EAN | 5036140012325 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Fosfat |
Lungime totală | 250mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | Oțel |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | DIN3117-1988 |
Tip | Cheie reglabilă |
UNSPSC Code | 27111700 |