noscriptKennedy Adjustable Spanner, Steel, 8in./200mm Length, 28mm Jaw Capacity 501-008 | Cromwell Tools

Kennedy

Adjustable Spanner, Steel, 8in./200mm Length, 28mm Jaw Capacity

SKU:

KEN5010080K

MPN:

501-008

€22.71

Ex VAT

€27.02

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel cromat sau vanadiu fosfat cu secţiunea axului I de înaltă rezistenţă pentru rezistenţă şi rigiditate îmbunătăţită, fălcile sunt tratate termic pentru o viaţă extinsă a uneltelor. Finisaj rezistent la coroziune cu polizare înaltă. Unghi cu cap de deplasare de 150 pentru un bun control al forţei. Fălci conice înguste pentru acces îmbunătăţit în spaţii strâmte. Fălci paralele cu reglaj fin al fălcilor şi design cu auto-blocare previne deschiderea neintenţionată a fălcilor chiar la sarcină maximă. Potrivite pentru inginerie industrială, aplicaţii auto, agricole, de întreţinere şi asamblare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate maximă a maxilarului

    28mm

    EAN

    5036140012318

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Fosfat

    Lungime totală

    200mm

    Material camă

    Oțel

    Material mâner

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    BS 6333-1995

    Tip

    Cheie reglabilă

    UNSPSC Code

    27111700