noscriptKennedyPro Cheie combinație cu mecanism de rotație, un capăt, 27mm, metric 5826827K | Cromwell Tools

KennedyPro

Cheie combinație cu mecanism de rotație, un capăt, 27mm, metric

SKU:

KEN5826827K

MPN:

5826827K

€36.53

Ex VAT

€43.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Inele bi-hexagonale retrase cu unghi de 15 Sistem de clichet cu 72 dinți care are nevoie de mișcări de numai 5 pentru operare ceea ce le face ideale pentru operare în locuri înguste. Oțel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul și mizeria de a adera la cheie. Conform cu ASME B107.6.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    27mm

    Brand

    KennedyPro

    Capătul unic sau dublu

    Capătul dublu

    EAN

    5036140244641

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    335mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Standarde Met

    ASME B107.6

    Stil final

    Seturi combinate

    Tip

    Chei combinate cu clichet

    UNSPSC Code

    27111726