noscriptKennedy Set de 5 șurubelnițe cu cap hexagonal de precizie, 3.0-5.0 mm HQ-1009 | Cromwell Tools

Kennedy

Set de 5 șurubelnițe cu cap hexagonal de precizie, 3.0-5.0 mm

SKU:

KEN5729888K

MPN:

HQ-1009

€7.08

Ex VAT

€8.43

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    O gamă de calitate de şurubelniţe de precizie. Uneltele de combinaţie şi seturile de şurubelniţe au lame din oţel carbon (pensetele sunt din inox). Seturile de şurubelniţe au lame din oţel cu nichel crom molibden. Toate au mânere atractive cromate


    KEN-572-9886K - Setul de şurubelniţe hexagonale din 5 piese conţine:
    Hexagon: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0 şi 2.5mm.


    KEN-572-9887K - Setul de şurubelniţe hexagonale şi rotunde din 5 piese conţine:
    Hexagon ball: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 şi 3.0mm.


    KEN-572-9888K - Setul de 5 pies epentru piulite conţine:
    Hexagon: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 şi 5.0mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140121669

    ECLASS Code

    21040190

    Izolaţie

    No

    Materialul lamei

    Oțel nichel molibden

    Număr de piese

    6

    Tip

    Set driver de piulițe

    UNSPSC Code

    27111702