€26.03
Ex VAT
€30.98
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Realizate din tub de oţel de înaltă calitate. Placate cu zinc pentru rezistenţă la coroziune, fiecare vine livrată cu bară de acţionare.
Set
7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
6 Piese AF: 1/4" x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8” şi 11/16” x 3/4”.
6 Piese BA: 0 x 1, 2 x 3, 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10BA.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Chei, în T | Chei tubulare țeavă |
Dimensiune | 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 6mm x 7mm |
EAN | 5036140017238 |
Finisaj/Acoperire | Zincat |
Izolaţie | No |
Material | Oțel |
Sistem de mărime | Metric |
UNSPSC Code | 27111725 |