noscriptKennedy 2-8mm PARALLEL PIN PUNCH SET CUSHION GRIP (6-PCE) 20420 BP CVN | Cromwell Tools

Kennedy

2-8mm PARALLEL PIN PUNCH SET CUSHION GRIP (6-PCE)

SKU:

KEN5182331K

MPN:

20420 BP CVN

€45.62

Ex VAT

€54.29

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    Ideal pentru extargerea bolturilor stranse din ansambluri mecanice sau pentru realinierea gaurilor pentru a se potrivi cu diblurile. Fabricat din oţel crom vanadiu cu inalta rezistenta, cu gat octogonal cu rezistenta mare, cu manere capitonate cu aderenta mare, cu pungi de aer pentru absorbtia socurilor.
    Lungime totală: 150mm (6").
    sizez includ: (Diametru x Lungime)
    2mm x 150mm
    3mm x 150mm
    4mm x 150mm
    5mm x 150mm
    6mm x 150mm
    8mm x 150mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Diametrul punctului

    2 3 5 6mm

    EAN

    5036140244900

    ECLASS Code

    21040706

    Forma capului

    Octogonală

    Lungime totală

    150mm

    Material de tăiere compatibil

    Oțel

    Material dinți

    Oțel

    Material mâner

    Cauciuc

    Tip

    Set perforare

    UNSPSC Code

    27111505