Kennedy-Pro

20x200mm SPARK RESISTANTFLAT COLD CHISEL

SKU:

KEN5752080K

MPN:

C-16

€48.72

Ex VAT

€57.98

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Caracteristici speciale

    Anti-scânteie

    EAN

    5036140124905

    ECLASS Code

    21040605

    Lățime lamă

    20mm

    Lungime totală

    200mm

    Materialul lamei

    Oxid de aluminiu

    Tip final

    Plat

    Tip produs

    Daltă rece

    UNSPSC Code

    27111901