Kobe Red Line

DPR1810 10mm REVERSIBLE PISTOL DRILL

SKU:

KBE2701400L

MPN:

DPR1810

€110.09

Ex VAT

€131.01

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    DPR1810
    Dorn Jacobs de 10mm, rezistentă la turaţie, rulmenţi pentru sarcină mare, comutator la degetul mare pentru inversare direcţie, potrivită pentru înşurubat, filet fus: 3/8" - 24.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Șofer de foraj cu aer

    Brand

    Kobe Red Line

    Capacitate mandrină

    10mm

    Caracteristici

    Accelerație ajustabilă

    Consumul de aer

    113CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140089044

    ECLASS Code

    21052003

    Înălţime

    150mm

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.12m/s²

    Lățime

    42mm

    Lungime

    165mm

    Masa:

    1.4kg

    Nr. Piesei MFR

    DPR1810

    Număr model:

    DPR1810

    Presiunea aerului

    90psi

    Putere

    373W

    Reversibilitate

    Reversibil

    Sursa de alimentare

    Aer

    Tip mandrină

    Tastat

    UNSPSC Code

    27112703

    Viteza fără încărcare:

    2000rpm