Unibor

Freza cu mai multe dinți, serie lungă, diametru de tăiere 20 mm x adâncime de tăiere 50 mm, HSS M2

SKU:

UBR2681020L

MPN:

20L

€33.66

Ex VAT

€40.06

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Fabricat din material HSS M2 rezistent pentru a crește durata de viață și de a oferi capacitatea de a tăia diverse materiale
    • Coadă standard 3/4" Weldon permite utilizarea cutterelor cu o varietate de burghie
    • Dispune de o geometrie unică Unibor pentru o viață optimă a uneltei și viteză de tăiere


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3/4in.

    Adâncimea de tăiere

    50mm

    Brand

    Unibor

    Diametrul de tăiere

    20mm

    ECLASS Code

    21010500

    Material tăietor

    Oțel de mare viteză M2

    Nr. Piesei MFR

    20L

    Tip

    Cuţit cu zimţi multipli

    Tipul tijei

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614