SKU:
KBE2702272K
MPN:
IGES5322E
€119.29
Ex VAT
€141.96
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FDG180e
Pentru polizat, şlefuit, debavurat şi tocit. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi comodă pentru operator. Cap extins pentru flexibilitate în zone înguste. Regulator de viteză. Supapă de declanşare de siguranţă. Evacuare spate. Rulmenţi cu bile creaţi să asigure o viaţă de durată instrumentului.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de evacuare a siguranței |
Consumul de aer | 4CFM |
Dimensiune bucșă elastică | 6 mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 0.25in. |
EAN | 5036140015272 |
ECLASS Code | 21051309 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 80.57dBA Nivel de putere sonoră: 91.57dBA Nivel de vibrații: 4.65m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 253mm |
Masa: | 0.66kg |
Nr. Piesei MFR | FDG180e |
Număr model: | FDG180e |
Putere | 225W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 25,000rpm |