SKU:
KBE2702262K
MPN:
IGDS5322
€89.35
Ex VAT
€106.33
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FDG180m
Pentru şlefuit, polizat, debavurat şi tocit. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi comodă pentru operator Regulator de viteză, supapă de declanşare de siguranţă, evacuare spate, rulmenţi cu bile creaţi să asigure o viaţă de durată instrumentului.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de evacuare a siguranței |
Consumul de aer | 4CFM |
Dimensiune bucșă elastică | 6 mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 0.25in. |
EAN | 5036140015265 |
ECLASS Code | 21051309 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.49m/s² Nivel de presiune sonoră: 80.57dBA Nivel de vibrații: 4.65m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 158mm |
Masa: | 0.6kg |
Nr. Piesei MFR | FDG180m |
Număr model: | FDG180m |
Putere | 225W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 25,000rpm |