Kobe Red Line

NS4030 - Heavy-Duty Straight Air Needle Scaler

SKU:

KBE2703300K

MPN:

NS4030

€139.71

Ex VAT

€166.25

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    NS4030
    10 ace pentru îndepărtarea rapidă a ruginii,vopselei, crustei, zgurii şi coroziunii. Carcasă subţire. Uşor. (Pentru înlocuirea acelor de cojire,vă rugăm să consultaţi schiţa de piese primită cu instrumentul), filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consumul de aer 4cfm*.
    *Conform unui ciclu de 15 secunde pe minutut de folosire medie.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Detartrant cu aer

    Brand

    Kobe Red Line

    Caracteristici

    Locația evacuării frontale

    Caracteristici ale clapetei de accelerație

    Pârghie

    Consumul de aer

    175CFM

    Diametrul acului

    3mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140089334

    ECLASS Code

    21051900

    Lovituri pe minut

    4000bpm

    Lungime

    250mm

    Masa:

    1.2kg

    Nr. Piesei MFR

    NS4030

    Număr model:

    NS4030

    Numărul de ace

    10

    Presiunea aerului

    90psi

    Stilul caroseriei

    Drept

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112715