Kobe Red Line

HP4540 PISTOL GRIP AIR HAMMER

SKU:

KBE2703000K

MPN:

HP4540

€73.13

Ex VAT

€87.02

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    HP4540
    Se foloseşte cu tăietoare, poansoane, disjunctoare sudură punctiformă şi dălţi plate. Dotat cu arc de blocare. Acceptă toate instrumentele cu mâner standard de 0,401", filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consum de aer 4cfm*.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kobe Red Line

    Caracteristici de viteză

    Viteză unică

    Consumul de aer

    4CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4 NPT

    EAN

    5036140089297

    ECLASS Code

    21060400

    Înălţime totală

    155mm

    Include:

    Arc de fixare

    Lăţimea totală

    52mm

    Lovituri pe minut

    4,500bpm

    Lungime totală

    145mm

    Lungimea cursei

    40mm

    Masa:

    1.4kg

    Material

    Oțel aliat

    Nr. Piesei MFR

    HP4540

    Număr model:

    HP4540

    Stilul mânerului

    Mâner pistol

    UNSPSC Code

    27131504